Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S
Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ S
KTV-(W-BS/S)-(A2K)-SW10-15-5X50
Obj. č. 5929125015
EAN 4046777684858
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na ukotvenie do betónu a muriva
- Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia (veľkosť 6 – 14)
- Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát (veľkosť 6 – 14), napríklad na vyrovnanie zábradlí alebo kotviacich dosiek (pozrite si pokyny na montáž)
- Veľmi vysoké zaťaženia
- Veľmi malý rozostup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
- Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 14)
- Seizmické pôsobenie, kategória účinnosti C1 (priemer 6 – 14) a C2 (priemer 8 – 14)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)
Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.8-2090 pre dočasné ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
- Použitie v čerstvom betóne
- Viacnásobné použitie
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)
- Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových stropoch s dutým jadrom (priemer 6 – 10) – odborná správa č. 21641 – 2016
Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Od veľkosti 8 odporúčame použiť pri montáži vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Musí sa dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment.
Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa normy ETA-23/0196.
Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 14)
- Seizmické pôsobenie, kategória účinnosti C1 (priemer 6 – 14) a C2 (priemer 8 – 14)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)
Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.8-2090 pre dočasné ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
- Použitie v čerstvom betóne
- Viacnásobné použitie
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)
- Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových stropoch s dutým jadrom (priemer 6 – 10) – odborná správa č. 21641 – 2016
Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Ukotvenie do betónu, samostatný fixačný bod so schválením (priemer 6 – 14):
V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón), (priemer 5 a 6)
- V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 5 – 10):
- Plná vápennopiesková tvárnica a dierovaná tehla
- Masívne tehlové murivo
Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých bremien v betóne a ľahkých až stredných bremien v murive:
- Upevnenie napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základných dosiek, podpier, káblových vedení, potrubí, zábradlí, vybavenia staveniska atď. pri montážach na mieste
- Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)
- Upevňovacie prvky vystavené požiaru
W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach
Dočasné upevnenie vybavenia staveniska možno realizovať v interiéroch a exteriéroch
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 5 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 50 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 15 mm |
Priemer závitu | 6,5 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 5,0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 40 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 35 mm |
Vonkajšie upínanie | WS10 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer podložky | 12,5 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7,0 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
| Všeobecné parametre pri montáži do muriva: | ||||||||||
| Veľkosť kotvy | Priemer | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
| [mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Výkonnostné špecifikácie jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa normy ETA-23/0196 | ||||||||||
| Veľkosť kotvy | Menovitá dĺžka záberu závitu | Povolené zaťaženie v ťahu | Povolené šmykové zaťaženie | Min. vzdialenosť od okraja | Min. vzdialenosť | Vzdialenosť od spojov | Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži | Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja | Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Plná vápennopiesková tvárnica KS NF podľa normy EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
| Silka XL, plná vápennopiesková tvárnica KS 12DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| Dutá vápennopiesková tvárnica KS L, 3DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| 8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
| 10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
| Tehlové murivo Mz podľa normy DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| 10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| Odľahčený betónový pevný blok Vbl podľa normy KS EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1.0 - 2DF -240 x 115 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 4 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
| 10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Poznámky: Dodatočné údaje o pevnosti v tlaku, rozstupoch, vzdialenostiach od okrajov a montážnych polohách nájdete v norme ETA-23/0196 Pri určovaní prípustného zaťaženia sa zohľadnil čiastkový súčiniteľ bezpečnosti z ETA γM=2,5 z pohľadu odolnosti a čiastkový súčiniteľ bezpečnosti γF=1,4 z pohľadu nárazu. Uvedené hodnoty platia pre samostatnú kotvu do muriva s fvko: 0,15 [N/mm²] a σd: 0,2 [N/mm²]. Kombinácie ťahových a šmykových zaťažení, ohybových momentov alebo znížených vzdialeností rozstupov a vzdialeností od okraja nájdete v norme ETA-23/0196. Musí sa poskytnúť aj dokumentácia na demontáž bloku. | ||||||||||
| Výkonnostné údaje v betóne – individuálny fixačný bod podľa posúdenia ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
| Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
| Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch | ||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 100 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 100 |
| Minimálne rozostupy medzi skupinami kotiev | amin [mm] | 100 |
| Rozostupy medzi osami v dutinách | lc ≥ [mm] | 100 |
| Rozostupy medzi napínacími šnúrami | lp ≥ [mm] | 100 |
| Rozostupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom | ap ≥ [mm] | 50 |
| Menovitý ∅ vrtáka | d0 [mm] | 6 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 8 |
| Parametre inštalácie v betóne | |||||||||||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
| Osová vzdialenosť | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
| Vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
| Menovitý ∅ vrtáka | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| ∅ rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
| Veľkosť kľúča | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
| Priemer podložky | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
| Výška hlavy skrutky | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
| Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho úderového skrutkovača | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
| 1) Pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa posúdenia ETA-16/0128 | |||||||||||||||||
| Výkonnostné údaje v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom podľa posúdenia ETA-16/0128 | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Hrúbka zrkadla [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu yM regulované v rámci hodnotenia/schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahových a šmykových zaťažení, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotiev sú uvedené v príslušných normách, napr. DIN EN 1992-4. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. 3) Prípustné zaťaženia boli stanovené bez axiálneho a okrajového vplyvu. 4) Počet upevňovacích bodov ≥ 3 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Fadm≤ 1,4 kN alebo počet upevňovacích bodov ≥ 4 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Fadm≤ 2,1 kN. Prípustné zaťaženia možno zvýšiť, ak sa v návrhu preukáže, že požiadavky vzťahujúce sa na pevnosť a tuhosť pripevňovaného komponentu zostanú splnené aj v prípade poškodenia kotvy z hľadiska hraničného stavu použiteľnosti a nosnosti. 5) Je potrebné dodržiavať montážne údaje | ||||
| Výkonnostné údaje v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa posúdenia ETA-16/0128 | |||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 5 | 6 | |||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0128 | |||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!