Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS 2/A4 typ CS
Skrutka do betónu, W-BS 2 typ CS nehrdz. oceľ
KTV-(W-BS 2/CS)-A4-TX50-35-65-10X120
Obj. č. 5931231120
EAN 4065746447850
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nová geometria závitu zabezpečuje hladké zaskrutkovanie do betónu, a tým aj vyššiu účinnosť
- Najrýchlejší typ upevnenia stredne ťažkých a ťažkých bremien
- Tri účinné hĺbky ukotvenia umožňujú flexibilné použitie
- Upevnenie možno dodatočne nastaviť až dvakrát, napríklad na vyrovnanie zábradlia schodiska alebo kotviacich dosiek (dodržujte montážne pokyny)
- Najmenší rozostup a vzdialenosti od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
- Atraktívna, možná zapustená montáž
Európske technické posúdenie ETA-22/0123 pre fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické vplyvy (∅6 – ∅10)
- Seizmický vplyv, výkonnostná kategória C1 (∅6 – ∅10)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Je potrebné dodržať odporúčaný menovitý krútiaci moment. Pri použití vonku je možné vyvŕtaný otvor utesniť injektážnou maltou WIT-BS.
Európske technické posúdenie ETA-22/0123 pre fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické vplyvy (∅6 – ∅10)
- Seizmický vplyv, výkonnostná kategória C1 (∅6 – ∅10)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Hárky údajov(X)
Fixačný bod so schválením (∅6 – ∅10):
V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Špeciálne navrhnuté na vizuálne príťažlivú zapustenú montáž
Vhodná na upevnenie stredných až ťažkých bremien v betóne:
- Upevnenie napríklad schodiskových a balkónových zábradlí, držadiel, oceľových konštrukcií, drevených spodných konštrukcií, kovových profilov atď. pri montáži na mieste
- Upevnenie pri vystavení seizmickým vplyvom v oblastiach s výskytom zemetrasení
- Montáž v oblastiach vystavených ohňu
Skrutka W-BS 2/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselnom prostredí a oblastiach v blízkosti mora) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 120 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 65 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 45 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 35 mm |
Priemer závitu | 12 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 65 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 85 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 95 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 55 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 75 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 85 mm |
Priemer hlavy (d sk) | 22 mm |
Vnútorný pohon | TX50 |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer hlavy | 22 mm |
| Výkonnostné údaje v betóne – individuálny fixačný bod podľa posúdenia ETA-22/0123 | |||||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 10,4 | 17,6 | 19,4 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 19,4 | ||
| Prípustný moment ohýbania | Madm [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
| Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
| C2 | |||||||||||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123 | |||||||||||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu γM regulované v rámci schválenia/posúdenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahového a šmykového zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov nájdete v príslušných usmerneniach, napr. v norme DIN EN 1992-4. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty sú možné pri vyšších pevnostiach betónu v tlaku 3) Len staticky neurčité nenosné systémy (ukotvenie v nadbytočnom nekonštrukčnom systéme) podľa normy EN 1992-4, len v suchých vnútorných podmienkach | |||||||||||
| Parametre inštalácie v betóne | ||||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Minimálne rozostupy | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
| Priemer závitu | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Vnútorný profil | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
| Výška hlavy skrutky | hn [mm] | 5 | 7 | 8 | ||||||
| Priemer hlavy | dcs ≤ [mm] | 13 | 20 | 22 | ||||||
| Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
| 1) Len staticky neurčité nenosné systémy (ukotvenie v nadbytočnom nekonštrukčnom systéme) podľa normy EN 1992-4 a len v suchých vnútorných podmienkach | ||||||||||