Rukavice na ochranu proti el. napätiu
RUKAVICE-LATEX-1000V-SZ9
Cena za zvolené balenie
Exkluzívne pre obchod
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
- Dobrá flexibilita
- Dobrá hmatová citlivosť
- Hrúbka vrstvy podľa normy max. 1 + 0,6 mm
- Dodávané v PE puzdre odolnom proti UV žiareniu
Odolné proti kyselinám, oleju, ozónu a nízkym teplotám (kategória RC)
EN 60903
EN 61482-1+2
- Úroveň 1: 4 kA/0,5 s/300 mm
- Úroveň 2: 7 kA/0,5 s/300 mm
Informácie o výrobku
Katalóg spoločnosti Würth(X)
Stránka katalógu vo formáte PDF 1
Hárky údajov(X)
Certifikáty/Dokumenty(X)
Práce pri inštalácii, údržbe a opravách pod elektrickým napätím; spoločnosti pre dodávku a inštaláciu elektrickej energie; elektrotechnické dielne; údržba a opravy elektrických a hybridných vozidiel; pracovníci hasičských a záchranárskych jednotiek
Veľkosť | 9 |
Dĺžka | 410 mm |
Hrúbka materiálu | 1 mm |
Materiál | prírodný latex |
Farba | Červená |
Normy | EN 61482-1-2 |
Trieda | 0 |
Úžitkové napätie (striedavé napätie) | 1000 V/AC |
Úžitkové napätie (jednosmerné napätie) | 1500 V/DC |
Skúšobné napätie (striedavé napätie) | 5000 V/AC |
Skúšobné napätie (jednosmerné napätie) | 10000 V/DC |