Skrutka so zapustenou hlavou, H
ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, H
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H1 A2K M3X6
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 7046-1 nahrádza normu DIN 965 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hlavy a priemery hlavy boli zmenené | Dĺžky závitu boli zmenené | Hĺbky penetrácie zapustených hláv boli zmenené | Skrutky v triede pevnosti 8.8 a skrutky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a skrutky bez obsahu železa sú zahrnuté v norme ISO 7046-2.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Normy | ISO 7046-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |