Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d

DIN 938 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA DIN938 A4/70 M20X110

Obj. č. 0277920110

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d

Obj. č. 0277920110

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x50 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 938, nehrdzavejúca oceľ, A4/70, bez povrchovej úpravy

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

110 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

46 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

20 mm

Normy

DIN 938

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer drieku

20 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie