Zatláčaná káblová prípojka, prstencový konektor Izolácia z PVC
Prstencový konektor izolovaný
OCKO KABL IZOL ZLTA M10-(4,0-6,0QMM)
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na jemné a veľmi jemné krútené medené vodiče
Prierez drôtu min./max. | 4-6 mm² |
Farba | Žltá |
Otvor príruby | M10 |
Menovité napätie max. | 600 V/AC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 75 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínovaný |
Izolačný materiál | PVC |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!