Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
3-zložkový skrutkovač TX - SKRUTKOVAC TX25X100 3K 3-zložkový skrutkovač TX - SKRUTKOVAC TX25X100 3K 3-zložkový skrutkovač TX - SKRUTKOVAC TX25X100 3K 3-zložkový skrutkovač TX - SKRUTKOVAC TX25X100 3K
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3-zložkový skrutkovač TX - SKRUTKOVAC TX25X100 3K - 1
3-zložkový skrutkovač TX - SKRUTKOVAC TX25X100 3K - 2
3-zložkový skrutkovač TX - SKRUTKOVAC TX25X100 3K - 3
3-zložkový skrutkovač TX - SKRUTKOVAC TX25X100 3K - 4

3-zložkový skrutkovač TX

Skrutkovač TX 3-zl.
SKRUTKOVAC TX25X100 3K
ZEBRA

Obj. č. 061320325
EAN 4047376188938

Cena za zvolené balenie
3-zložkový skrutkovač TX

Obj. č. 061320325

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilná 3-zložková rukoväť pre perfektnú ergonómiu, prenos sily a pohodlie pri práci
  • Čepeľ: Okrúhla čepeľ, brúsené pochrómovanie

  • Hrot: Objímka TX, s hrotom s čiernou špičkou

  • Systém farebného označenia Würth

  • Rýchla identifikácia vďaka symbolu skrutky na konci rukoväti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX25

Dĺžka ostria (A)

100 mm

Dĺžka kľučky (B)

106 mm

Šírka rukoväti (C)

35 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie