Skrutkovací hák
Oceľ, lakovaná, biela, rovný, skr. závit do dreva
SKR HAK BIELA 4,8X50
Obj. č. 5067002023
EAN 4062856413300
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacím závitom do dreva, biela lakovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 22 mm |
Priemer stopky | 3,8 mm |
Výška | 13 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Farba | Biela |
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Max. nosnosť | 15 kg |