Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie
DIN 6798, pozinkovaná oceľ, tvar A
PODLOZKA VEJAR DIN6798 A A2K D3,2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Možno uložiť v systéme ORSY
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Výška (h1) | 1,2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |