Chcete sa zaregistrovať v e-shope?

Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.

Predaj len živnostníkom

Prihlásenie pre zákazníkov
Chcete sa zaregistrovať v e-shope?

Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.

Predaj len živnostníkom

Skrutkovať so zásobníkom v rukoväti 7 v 1

Skrutkovať so zásobníkom v rukoväti 7 v 1
SKRUTKOVAC 7V1

Obj. č.: 06136111

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Skrutkovať so zásobníkom v rukoväti 7 v 1

Obj. č.: 06136111

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x 1

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

8 pieces Very slim magazine screwdriver with extending and rotating magazine for quickly locating the required bit.

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Dĺžka ostria (A1)

53,5 mm

Dĺžka kľučky (B)

130 mm

Šírka rukoväti (C)

34,5 mm

Počet hrotov

7 Ks

Naposledy pozreté