Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu
DIN 933, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy
Obj. č.
006114 30
EAN 4047376620308
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 933, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | DIN 933 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12,9 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |