Slipper S2 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S2 Slipper
SLIPPER S2 WEISS 45
Art.-Nr. M417018045
EAN 4251174740834
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Sicherheitsschuh eignet sich ideal für Arbeitsplätze bei denen die Hygiene eine entscheidende Rolle spielt. Gleichzeitig verspricht er Rutschfestigkeit und eine ideale Passform.
- Atmungsaktives Mikrofaser
- Antibakterielles Innenfutter aus Netzgewebe
- Kunststoffzehenschutzkappe
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 430 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | 45 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisende Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S2 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 10,5 |