Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Smart Wetterschutzjacke

Wetterschutzjacke Smart
PARKA SMART MARINE 3XL

Art.-Nr. M411332005

EAN 4061975685971

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Smart Wetterschutzjacke

Art.-Nr. M411332005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr widerstandsfähige und vielseitige Off-Road-Kleidung. Hervorragender Tragekomfort und ideal für den täglichen Gebrauch
  • Wasserdicht WS 20.000 mm

  • 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 1 Handytasche und 1 Reißverschlusstasche

  • Kapuze mit elastischem Bund, die im Kragen eingerollt werden kann

  • Bund unten einstellbar

  • Verdeckter Reißverschluss mit Kinnschutz

  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Navy

Größe

3XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

160 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen