Smart Wetterschutzjacke
Wetterschutzjacke Smart
PARKA SMART SCHWARZ S
Art.-Nr. M411334000
EAN 4061975686091
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr widerstandsfähige und vielseitige Off-Road-Kleidung. Hervorragender Tragekomfort und ideal für den täglichen Gebrauch
- Wasserdicht WS 20.000 mm
- 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 1 Handytasche und 1 Reißverschlusstasche
- Kapuze mit elastischem Bund, die im Kragen eingerollt werden kann
- Bund unten einstellbar
- Verdeckter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |