Sneaker Bambussocken 3er Pack
Bambus-Sneakersocke
SNEAKERSOCKE BAMBUS 3 PACK WEISS 35-38
Art.-Nr. M451069001
EAN 4251596872847
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Endlich sind sie da! Die Bambus Sneakersocken sind die optimale Ergänzung unseres Bestsellers. Genießen Sie die Atmungsaktivität, maximalen Tragekomfort sowie eine optimale Passform.
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort
- Pflegeleichtes Material
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | 35-38 |
Werkstoff | 80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Anzahl Socken | 3 Paar |