Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sneaker Bambussocken 3er Pack

Bambus-Sneakersocke
SNEAKERSOCKEN BAMBUS 3ER PACK SWZ 43-46

Art.-Nr. M451061003

EAN 4251402775638

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sneaker Bambussocken 3er Pack

Art.-Nr. M451061003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Endlich sind sie da! Die Bambus Sneakersocken sind die optimale Ergänzung unseres Bestsellers. Genießen Sie die Atmungsaktivität, maximalen Tragekomfort sowie eine optimale Passform.
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43-46

Werkstoff

80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

3 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen