Sockel ORS 143 UH
Einbaumontagesockel ORS 143 A f. Rauchsch. ORS 142
MNTGSOCK-F.SR-(ORS-143UH)-WEI
Art.-Nr. 0688002004
EAN 4052703274697
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sockel für Hohldeckenmontage mit Blendring
- Einfache Montage und Installation
- Mit Magnet zur optionalen Aktivierung der Leitungsüberwachung für den ORS 142
Hinweis
Die Montage darf nur Waagerecht erfolgen.
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich, Hohldecke |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 1, 2 |
Montagevariante | Deckenmontage |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Installationsart | Unter- und Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Reinweiß |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!