Sockelhöhenversteller Typ EV-D zum Dübeln
Sockelhöhenversteller Typ EV-D
SOCKHVERSTL-KUE-(EV-D)-125MM
Art.-Nr. 0683370312
EAN 4062856144211
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange
- Mittels optional erhältlichem Akku-Verstellwerkzeug lassen sich die Sockelhöhenversteller (ab Sockelhöhe 60 mm) schnell, einfach und bequem in der Höhe verstellen. Natürlich ist auch eine manuelle Verstellung von Hand, mit einem Schraubendreher oder von oben mit einem Sechskantschlüssel möglich
- Schnelle Höhenverstellung durch ein doppeltes Trapezgewinde
- Sichere und fehlervermeidende Verbindung zwischen Rohr und Gleiter durch Bajonett-Verschluss
- Sehr staile und langlebige Sockelhöhenversteller, da aus hochwertigem Kunststoff (ABS/PS) gefertigt
- Sicherer Halt durch große Standfläche (Ø 78 mm)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | ABS/PS |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für Sockelhöhe | 125 mm |
Höhenverstellung | +13 mm / -15 mm |
Fußdurchmesser | 78 mm |
Traglast | 350 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!