Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange
Sockelhöhenversteller Typ EV-S
SOCKHVERSTL-KUE-(EV-S)-125MM
Art.-Nr. 0683370302
EAN 4062856142606
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mittels optional erhältlichem Akku-Verstellwerkzeug lassen sich die Sockelhöhenversteller (ab Sockelhöhe 60 mm) schnell, einfach und bequem in der Höhe verstellen. Natürlich ist auch eine manuelle Verstellung von Hand, mit einem Schraubendreher oder von oben mit einem Sechskantschlüssel möglich
- Schnelle Höhenverstellung durch ein doppeltes Trapezgewinde
- Sichere und fehlervermeidende Verbindung zwischen Rohr und Gleiter durch Bajonett-Verschluss
- Sehr stabile und langlebige Sockelhöhenversteller, da aus hochwertigem Kunststoff (ABS/PS) gefertigt
- Sicherer Halt durch große Standfläche (∅ 78 mm)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | ABS/PS |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für Sockelhöhe | 125 mm |
Höhenverstellung | +13 mm / -15 mm |
Fußdurchmesser | 78 mm |
Traglast | 350 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!