Sockelhöhenversteller Typ U
Sockelhöhenversteller Typ U
SOCKHVERSTL-U-UNSICHT-300KG-32MM
Art.-Nr. 0683360480
EAN 4049557408323
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Einbohren in Korpusseite
- Höhenversteller aus Zinkdruckguss, Gleiter aus Polyamid
- Tragkraft 300 kg/Stück
- 12 mm Durchmesser für Wandstärken ab 16 mm
Höhenverstellung bis 18 bzw. 25 mm mit Innensechskantschlüssel SW 4
- Unter Last bis zu 150 kg/Stück
- Auch mit Akkuschrauber möglich, einfache und leichte Verstellung, Zeitersparnis
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss/Polypropylen |
Höhe | 48,5 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (A) | 32 mm |
Stellbereich | 18 mm |
Traglast | 300 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 36,549 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!