Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Socken 4er-Pack

Robuste Socke im 4er-Pack
SOCKEN ROBUST SCHWARZ 39-42

Art.-Nr. M451291006
EAN 4255786471629

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Socken 4er-Pack

Art.-Nr. M451291006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Socken mit optimaler Passform. Diese Socken sind für viele Aktivitäten optimal geeignet.
  • Optimale Passform, gepolsterte Frottee-Sohle

  • Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

39-42

Werkstoff

80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

4 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen