Soffittenlampe Daylight für Vielfahrer und Tagfahrlichtnutzer
Soffittenlampe Kfz Daylight
LAMP-DAYLIGHT-C5W-12V-5W
Art.-Nr.
072017116
EAN 4038898795902
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Vielfahrer und Tagfahrlichtnutzer
Bis zur dreifach höheren Lebensdauer gegenüber einer Standardlampe
Verlängert Wechselintervalle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Pkw
Typbezeichnung | C5W Daylight |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 5 W |
Länge (A) | 35 mm |
Glaskolbenbreite max. | 11 mm |
Kontaktlänge | 3,5 mm |
Sockelbezeichnung | SV8,5-8 |