Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Soffittenlampe

Soffittenlampe Kfz Standard
LAMP-C5W-(SV8,5-8)-12V-5W-L35MM

Art.-Nr. 07201711
EAN 4045727190258

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Soffittenlampe

Art.-Nr. 07201711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw

Typbezeichnung

C5W

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

5 W

Länge (A)

35 mm

Glaskolbenbreite max.

11 mm

Kontaktlänge

3,5 mm

Sockelbezeichnung

SV8,5-8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen