Soffittenlampe
Soffittenlampe Kfz Standard
LAMP-C5W-(SV8,5-8)-12V-5W-L40MM
Art.-Nr. 07201721
EAN 4045727190272
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Pkw
Typbezeichnung | C5W |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 5 W |
Länge (A) | 40 mm |
Glaskolbenbreite max. | 11 mm |
Kontaktlänge | 3,5 mm |
Sockelbezeichnung | SV8,5-8 |