Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Soffittenlampe

Soffittenlampe Nfz Standard
LAMP-C5W-(SV8,5-8)-24V-5W-L35MM

Art.-Nr. 07201712

EAN 4045727190265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Soffittenlampe

Art.-Nr. 07201712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

C5W

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

5 W

Länge (A)

35 mm

Glaskolbenbreite max.

11 mm

Kontaktlänge

3,5 mm

Sockelbezeichnung

SV8,5-8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen