Soffittenlampe
Soffittenlampe Nfz Standard
LAMP-C5W-(SV8,5-8)-24V-5W-L40MM
Art.-Nr. 07201722
EAN 4045727190326
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 5 W |
Länge (A) | 40 mm |
Glaskolbenbreite max. | 11 mm |
Kontaktlänge | 3,5 mm |
Sockelbezeichnung | SV8,5-8 |