Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Soffittenlampe

Soffittenlampe Nfz Standard
LAMP-(K-10W)-(SV8,5-8)-24V-10W-L40MM

Art.-Nr. 07201732

EAN 4045727190340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Soffittenlampe

Art.-Nr. 07201732

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

10 W

Länge (A)

40 mm

Glaskolbenbreite max.

11 mm

Kontaktlänge

3,5 mm

Sockelbezeichnung

SV8,5-8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen