Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Soffittenlampe

Soffittenlampe Kfz Standard
LAMP-PRUEFSOFFITTE-(SV7-8)-12V-3W-L21MM

Art.-Nr. 07201771

EAN 4011231753524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Soffittenlampe

Art.-Nr. 07201771

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw

Typbezeichnung

Prüflampensoffitte

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

3 W

Länge (A)

21 mm

Glaskolbenbreite max.

6,3 mm

Kontaktlänge

3,5 mm

Sockelbezeichnung

SV7-8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen