Soffittenlampe
Soffittenlampe Nfz Standard
LAMP-PRUEFSOFFITTE-(SV7-8)-24V-3W-L30MM
Art.-Nr.
07201772
EAN 4011231753531
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 3 W |
Länge (A) | 30 mm |
Glaskolbenbreite max. | 6.3 mm |
Kontaktlänge | 3.5 mm |
Sockelbezeichnung | SV7-8 |