Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Soffittenlampe

Soffittenlampe Kfz Standard
LAMP-(SV8,5-8)-12V-10W-L31MM

Art.-Nr. 072017351

EAN 4045727190357

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Soffittenlampe

Art.-Nr. 072017351

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

10 W

Länge (A)

31 mm

Glaskolbenbreite max.

10,1 mm

Kontaktlänge

3,5 mm

Sockelbezeichnung

SV8,5-8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen