Soffittenlampe
Soffittenlampe Kfz Standard
LAMP-(SV8,5-8)-12V-10W-L40MM
Art.-Nr. 07201731
EAN 4045727190333
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Pkw
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 10 W |
Länge (A) | 40 mm |
Glaskolbenbreite max. | 11 mm |
Kontaktlänge | 3,5 mm |
Sockelbezeichnung | SV8,5-8 |