Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sofort-Reparaturband HR

Dichtungsband Sofort-Reparaturband HR
DIBA-SSHWS-SIL-SCHW-0,5MM-25,4MMX3,65M

Art.-Nr. 0985077230

EAN 4052712488870

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sofort-Reparaturband HR

Art.-Nr. 0985077230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochbeständiges, selbstverschweißendes Silikonband für sofortige Reparaturen und Abdichtungen von Rohrleitungen und Schläuchen bis 8 bar Druck (bei ∅ 1"), zur Ummantelung von Werkzeuggriffen.
  • Beständig gegen viele Medien

  • Wasser- und luftdicht in Sekunden

  • Sehr vielseitig einsetzbar

  • Sehr einfache und schnelle Anwendung optimal auch für Pannen- und Notdienste

  • Funktioniert auch auf feuchten oder öligen Untergründen und unter Wasser

  • Rückstandsfrei ablösbar

  • Dauerelastisch
Hinweis

Band ist nicht selbstklebend. Nur für vorübergehende Reparaturen vorgesehen. Nicht wiederverwendbar. Nach Verschweißen keine Änderung der Position empfohlen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reparatur und Abdichtung von Rohrleitungen und Schläuchen bis 8 bar Druck (bei ∅ 1”)

  • Abdichtung/Reparatur von z.B. Heizrohren, Kühlleitungen, Armaturen, Wasserrohren

  • Abdichtung/Reparatur von z.B. Kühlerschläuchen, Ölleitungen, Gartenschläuchen, Pneumatik

  • Abdichtung/Reparatur von z.B. von Leitungen in Baumaschinen

  • Ummanteln von Werkzeuggriffen

  • Weitere Anwendungen z.B. im Bootsbereich, Camping, etc.
Anleitung

Das Band verschweißt sich in sich, während es unter Dehnung um den Gegenstand gewickelt wird. Nähere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Trägermaterial

Silikon

Farbe

Schwarz

Breite

25 mm

Länge

3,65 m

Gesamtstärke

0,5 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

-50 bis 260 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 260 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Elektrische Durchschlagfestigkeit

15000 V/mm

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Beständigkeit gegen

Witterung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen