Softshelljacke Stretch Evolution Damen
Softshelljacke Evolution Damen
SOFTSHELL STRETCH EVOLUTION D PETROL S
Art.-Nr. M441408000
EAN 4251792867142
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die technische Softshelljacke für Damen ist nahezu für all Aktivitäten geeignet, bequem, atmungsaktiv und mit optimalem Feuchtigkeitstransport
- 4-Wege-Stretch-Gewebe, schnell trocknend
- 3 Außentaschen, 2 Innentaschen
- Reflektierende Einsätze, wasserabweisend
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Petrol |
Größe | S |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |