Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Softshelljacke Stretch Evolution Damen

Softshelljacke Evolution Damen
SOFTSHELL STRETCH EVOLUTION D PETROL XL

Art.-Nr. M441408003
EAN 4251792867173

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Softshelljacke Stretch Evolution Damen

Art.-Nr. M441408003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die technische Softshelljacke für Damen ist nahezu für all Aktivitäten geeignet, bequem, atmungsaktiv und mit optimalem Feuchtigkeitstransport
  • 4-Wege-Stretch-Gewebe, schnell trocknend

  • 3 Außentaschen, 2 Innentaschen

  • Reflektierende Einsätze, wasserabweisend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Petrol

Größe

XL

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

214 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen