Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 1
Solarbefestiger WSF Typ A Variante 1
SOLBEF-A-PLDI-A2-8,4X130-M10X50
Art.-Nr. 0201084130
EAN 4049557742168
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechskant 5 mm
Vorkonfektioniert mit:
- 1 x Sechskantmutter DIN 934
- 1 x Sicherungsmutter DIN 985
- 1 x EPDM-Pilzdichtung
- 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-696
Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF eingeschraubt ist, und Oberkante Profiltafel. Abhängig von den statischen Belastungen sind Solarbefestiger WSF Variante 2 in Kombination mit Kalotten zu verwenden.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Speziell für Wellprofileindeckungen.
Verarbeitungshinweise
- Die Holzunterkonstruktion und Dacheindeckung ist mit Ø 6,0 mm vorzubohren. Die Einschraubtiefe im Holz beträgt min. 34 mm (verringerte Belastungswerte beachten).
- Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solarbefestiger WSF verschraubt.
![]() | |
Geeignet für | Wellprofileindeckungen |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Schraubenlänge (L) | 130,0 mm |
Länge (Lg) | 185 mm |
Gewindedurchmesser | 8,4 mm |
Klemmbereich min./max. | 45,0-85,0 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l) | 50 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Innenantrieb | IS5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindelänge (Holzgewinde) (b) | 70 mm |
Zusatzartikel | Spiralbohrer HSS für Hartholz Spannutlänge 180 mm 6,0 x 260 mm (Art.-Nr. 0627006260); Kalotten (Art.-Nr. 0498105 ...) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!