Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 1

Solarbefestiger WSF Typ A Variante 1
SOLBEF-A-PLDI-A2-8,4X200-M10X50

Art.-Nr. 0201084200

EAN 4048539510269

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 1

Art.-Nr. 0201084200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Holzunterkonstruktionen, vorkonfektioniert, Edelstahl A2, rostfrei mit Spezialbeschichtung

Mit Innensechskant 5 mm



Vorkonfektioniert mit:


  • 1 x Sechskantmutter DIN 934

  • 1 x Sicherungsmutter DIN 985

  • 1 x EPDM-Pilzdichtung

  • 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Leistungsnachweis

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-696

Hinweis

Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF eingeschraubt ist, und Oberkante Profiltafel. Abhängig von den statischen Belastungen sind Solarbefestiger WSF Variante 2 in Kombination mit Kalotten zu verwenden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Speziell für Wellprofileindeckungen.

Anleitung

Verarbeitungshinweise


  • Die Holzunterkonstruktion und Dacheindeckung ist mit Ø 6,0 mm vorzubohren. Die Einschraubtiefe im Holz beträgt min. 34 mm (verringerte Belastungswerte beachten).

  • Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solarbefestiger WSF verschraubt.

Geeignet für

Wellprofileindeckungen

Nenndurchmesser

10 mm

Schraubenlänge (L)

200,0 mm

Länge (Lg)

255 mm

Gewindedurchmesser

8,4 mm

Klemmbereich min./max.

120,0-155,0 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l)

50 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Innenantrieb

IS5

Oberfläche

Verzinkt

Gewindelänge (Holzgewinde) (b)

70 mm

Zusatzartikel

Spiralbohrer HSS für Hartholz Spannutlänge 180 mm 6,0 x 260 mm (Art.-Nr. 0627006260); Kalotten (Art.-Nr. 0498105 ...)

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kalotte für Trapezprofil

KALOTTE-R9002-GRAUWEISS-35/200

x 100 St.