Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2
Solarbefestiger WSF Typ A Variante 2
SOLBEF-A-SHB19-A2-8,4X180-M10X50

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung
Mit Innensechskant 5 mm
Vorkonfektioniert mit:
- 1 x Sechskantmutter DIN 934
- 1 x Sicherungsmutter DIN 985
- 1 x Dichtscheibe Ø 19 mm
- 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in welche der Solarbefestiger WSF eingeschraubt ist, und Oberkante Profiltafel. Abhängig von den statischen Belastungen sind Solarbefestiger WSF Variante 2 in Kombination mit Kalotten zu verwenden.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen
Verarbeitungshinweise
- Die Holzunterkonstruktion und Dacheindeckung ist mit Ø 6,0 mm vorzubohren. Die Einschraubtiefe im Holz beträgt min. 34 mm (verringerte Belastungswerte beachten)
- Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt
![]() | |
Geeignet für | Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Schraubenlänge (L) | 180,0 mm |
Länge (Lg) | 235 mm |
Gewindedurchmesser | 8,4 mm |
Klemmbereich min./max. | 105,0-140 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l) | 50 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Innenantrieb | IS5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindelänge (Holzgewinde) (b) | 70 mm |
Zusatzartikel | Spiralbohrer HSS für Hartholz Spannutlänge 180 mm 6,0 x 260 mm (Art.-Nr. 0627006260); Kalotten (Art.-Nr. 0498105 ...) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!