Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2

Solarbefestiger WSF Typ A Variante 2
SOLBEF-A-SHB19-A2-8,4X200-M10X50

Art.-Nr. 0201184200

EAN 4048539510184

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2

Art.-Nr. 0201184200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Holzunterkonstruktionen, speziell für Dacheindeckungen mit Trapezprofil- und Sandwichelementen

Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung



Mit Innensechskant 5 mm



Vorkonfektioniert mit:


  • 1 x Sechskantmutter DIN 934

  • 1 x Sicherungsmutter DIN 985

  • 1 x Dichtscheibe Ø 19 mm

  • 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Leistungsnachweis

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598

Hinweis

Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in welche der Solarbefestiger WSF eingeschraubt ist, und Oberkante Profiltafel. Abhängig von den statischen Belastungen sind Solarbefestiger WSF Variante 2 in Kombination mit Kalotten zu verwenden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen

Anleitung

Verarbeitungshinweise


  • Die Holzunterkonstruktion und Dacheindeckung ist mit Ø 6,0 mm vorzubohren. Die Einschraubtiefe im Holz beträgt min. 34 mm (verringerte Belastungswerte beachten)

  • Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt

Geeignet für

Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen

Nenndurchmesser

10 mm

Schraubenlänge (L)

200,0 mm

Länge (Lg)

255 mm

Gewindedurchmesser

8,4 mm

Klemmbereich min./max.

125,0-160 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l)

50 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Innenantrieb

IS5

Oberfläche

Verzinkt

Gewindelänge (Holzgewinde) (b)

70 mm

Zusatzartikel

Spiralbohrer HSS für Hartholz Spannutlänge 180 mm 6,0 x 260 mm (Art.-Nr. 0627006260); Kalotten (Art.-Nr. 0498105 ...)

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kalotte für Trapezprofil

KALOTTE-R9002-GRAUWEISS-35/200

x 100 St.