Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 1
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 1
SOLBEF-BZ-PLDI-A2-8,0X200-M10X50
Art.-Nr. 0201880200
EAN 4048539510160
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Stahlunterkonstruktionen vorkonfektioniert, speziell für Wellprofileindeckungen
Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung
Mit Innensechskant 5 mm
Vorkonfektioniert mit:
- 1 x Sechskantmutter DIN 934
- 1 x Sicherungsmutter DIN 985
- 1 x EPDM-Pilzdichtung
- 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Leistungsnachweis
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-598
Hinweis
- Der Vorbohrdurchmesser ist dabei unbedingt zu beachten
- Abhängig von den statischen Belastungen sind Solar befestiger WSF in Kombination mit Kalotten zu verwenden. Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt
- Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF ein geschraubt ist, und Oberkante Profiltafel
Anwendungsgebiet
| Verarbeitungshinweise | |
| Dicke der Stahlunterkonstruktion | Vorbohr-Ø |
| 1,5–5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Bereits montierte Fassadenbauschrauben können durch den Solarbefestiger WSF ersetzt werden.
- Speziell für Wellprofileindeckungen
![]() | |
Geeignet für | Wellprofileindeckungen |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Schraubenlänge (L) | 200,0 mm |
Länge (Lg) | 255 mm |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
Klemmbereich min./max. | 130,0-175,0 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l) | 50 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Innenantrieb | IS5 |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!