Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 1

Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 1
SOLBEF-BZ-PLDI-A2-8,0X80-M10X50

Art.-Nr. 020188080

EAN 4049557742229

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 1

Art.-Nr. 020188080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Stahlunterkonstruktionen vorkonfektioniert, speziell für Wellprofileindeckungen

Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung



Mit Innensechskant 5 mm



Vorkonfektioniert mit:


  • 1 x Sechskantmutter DIN 934

  • 1 x Sicherungsmutter DIN 985

  • 1 x EPDM-Pilzdichtung

  • 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Leistungsnachweis

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-598

Hinweis
  • Der Vorbohrdurchmesser ist dabei unbedingt zu beachten

  • Abhängig von den statischen Belastungen sind Solar befestiger WSF in Kombination mit Kalotten zu verwenden. Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt

  • Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF ein geschraubt ist, und Oberkante Profiltafel
Anwendungsgebiet
Verarbeitungshinweise
Dicke der StahlunterkonstruktionVorbohr-Ø
1,5–5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Bereits montierte Fassadenbauschrauben können durch den Solarbefestiger WSF ersetzt werden.

  • Speziell für Wellprofileindeckungen

Geeignet für

Wellprofileindeckungen

Nenndurchmesser

10 mm

Schraubenlänge (L)

80,0 mm

Länge (Lg)

135 mm

Gewindedurchmesser

8 mm

Klemmbereich min./max.

15,0-55,0 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l)

50 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Innenantrieb

IS5

Oberfläche

Verzinkt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kalotte für Trapezprofil

KALOTTE-R9002-GRAUWEISS-35/200

x 100 St.
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Fassadenbaubohrer WN Typ RN

BO-FASA-HSS-D6,8-L225-AL30MM

Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
x 5 St.
Fassadenbaubohrer WN Typ RN

BO-FASA-HSS-D7,0-L225-AL30MM

Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
x 5 St.
Fassadenbaubohrer WN Typ RN

BO-FASA-HSS-D7,4-L225-AL30MM

Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen