Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2
SOLBEF-BZ-SHB19-A2-8,0X150-M10X50
Art.-Nr. 0201980150
EAN 4048539509690
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung
Mit Innensechskant 5 mm
Vorkonfektioniert mit:
- 1x Sechskantmutter DIN 934
- 1x Sicherungsmutter DIN 985
- 1x Dichtscheibe Ø 19 mm
- 2x Unterlegscheibe DIN 125
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598
- Der Vorbohrdurchmesser ist dabei unbedingt zu beachten
- Abhängig von den statischen Belastungen sind Solar befestiger WSF in Kombination mit Kalotten zu verwenden. Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt
- Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF ein geschraubt ist, und Oberkante Profiltafel
| Verarbeitungshinweise | |
| Dicke der Stahlunterkonstruktion | Vorbohr-Ø |
| 1,5–5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Bereits montierte Fassadenbauschrauben können durch den Solarbefestiger WSF ersetzt werden.
Speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen
![]() | |
Geeignet für | Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Schraubenlänge (L) | 150,0 mm |
Länge (Lg) | 205 mm |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
Klemmbereich min./max. | 85,0-130,0 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l) | 50 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Innenantrieb | IS5 |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!