Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2

Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2
SOLBEF-BZ-SHB19-A2-8,0X200-M10X50

Art.-Nr. 0201980200

EAN 4048539510139

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2

Art.-Nr. 0201980200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Stahlunterkonstruktionen vorkonfektioniert, speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen

Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung



Mit Innensechskant 5 mm



Vorkonfektioniert mit:


  • 1x Sechskantmutter DIN 934

  • 1x Sicherungsmutter DIN 985

  • 1x Dichtscheibe Ø 19 mm

  • 2x Unterlegscheibe DIN 125
Leistungsnachweis

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598

Hinweis
  • Der Vorbohrdurchmesser ist dabei unbedingt zu beachten

  • Abhängig von den statischen Belastungen sind Solar befestiger WSF in Kombination mit Kalotten zu verwenden. Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt

  • Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF ein geschraubt ist, und Oberkante Profiltafel
Anwendungsgebiet
Verarbeitungshinweise
Dicke der StahlunterkonstruktionVorbohr-Ø
1,5–5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Bereits montierte Fassadenbauschrauben können durch den Solarbefestiger WSF ersetzt werden.


Speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen

Geeignet für

Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen

Nenndurchmesser

10 mm

Schraubenlänge (L)

200,0 mm

Länge (Lg)

255 mm

Gewindedurchmesser

8 mm

Klemmbereich min./max.

135,0-180,0 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l)

50 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Innenantrieb

IS5

Oberfläche

Verzinkt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kalotte für Trapezprofil

KALOTTE-R9002-GRAUWEISS-35/200

x 100 St.
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Fassadenbaubohrer WN Typ RN

BO-FASA-HSS-D6,8-L225-AL30MM

Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
x 5 St.
Fassadenbaubohrer WN Typ RN

BO-FASA-HSS-D7,0-L225-AL30MM

Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
x 5 St.
Fassadenbaubohrer WN Typ RN

BO-FASA-HSS-D7,4-L225-AL30MM

Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
x 5 St.