Sommerhose Stretch X
Sommer-Bundhose Stretch X
BUNDHOSE STRETCH X SOMMER ANTHRAZIT 58
Art.-Nr.
M403639435
EAN 4255576568195
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die leichte und sommerliche Arbeitshose aus hochwertigem Stretchmaterial ist gleichzeitig widerstandsfähig und bietet maximalen Tragekomfort. Die Sommerhose kombiniert Funktionalität mit einem angenehmen Tragegefühl. Qualität und Komfort in Einem!
- Ripstop-Gewebe, reflektierende Einsätze
- Elastischer Bund mit X-Finity-Logo
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 7 Außentaschen, Meterstabtasche, Werkzeugtasche
- Pattentasche mit verdecktem Druckknopf und Schlaufe für ID-Kartenhalter
- Bis zu 5 cm verlängerbarer Saum, schmale Passform, vorgeformte Kniepartie
- Zertifiziert nach EN13688
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 58 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52 |
Werkstoff | 73% Baumwolle, 24% Polyester (recycelt), 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 42 |