Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sommerhose Stretch X

Sommer-Bundhose Stretch X
BUNDHOSE STRETCH X SOMMER DUNKELBLAU 54

Art.-Nr. M403640431

EAN 4255576568454

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sommerhose Stretch X

Art.-Nr. M403640431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die leichte und sommerliche Arbeitshose aus hochwertigem Stretchmaterial ist gleichzeitig widerstandsfähig und bietet maximalen Tragekomfort. Die Sommerhose kombiniert Funktionalität mit einem angenehmen Tragegefühl. Qualität und Komfort in Einem!
  • Ripstop-Gewebe, reflektierende Einsätze

  • Elastischer Bund mit X-Finity-Logo

  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außentaschen, Meterstabtasche, Werkzeugtasche

  • Pattentasche mit verdecktem Druckknopf und Schlaufe für ID-Kartenhalter

  • Bis zu 5 cm verlängerbarer Saum, schmale Passform, vorgeformte Kniepartie

  • Zertifiziert nach EN13688
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

54

Größe FR/ES/PT/BE

48

Werkstoff

73% Baumwolle, 24% Polyester (recycelt), 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

38

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen