Sortiment an Sechskant-Winkel-Schraubendrehern für Sechskanteinsatz
Winkelschraubendrehersatz lang Kugelkopf 9-tlg
WNKLSHRDRH-SORT-KUGKPF-LNG-9TLG
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kugelkopf
- Für Winkel bis 30 Grad
- Lange Ausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtriebart | Innensechskant |
Lieferumfang | 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Ausführung | Lang, Mit Kugelkopf einseitig |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!