Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sortimentskoffer ORSY® 100

Sortimentskoffer mit Trennelementen ORSY 100
KOFFR-BS3-TRENNELEM-8FACH

Art.-Nr. 0955152208

EAN 4038898509493

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sortimentskoffer ORSY® 100

Art.-Nr. 0955152208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das optimale kleine, praktische System zur übersichtlichen Aufbewahrung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Kann an alle Bedürfnisse und Anwendungen angepasst werden. Mit geteilter Bodenschale für Abtrennungen durch Trennelemente nach Bedarf.

Höhe 55 mm



Hohe Stoßfestigkeit, extrem robust und schlagfest


  • Beständig gegenüber gängigen Schmierstoffen, Ölen und Benzin

  • Temperaturbeständig von -25 °C bis +90 °C

  • Geringes Eigengewicht


Zwei-Komponenten-Griff für bequemes Tragen



Große Standfüße für bessere Standfestigkeit



Stapelnoppen für leichtere Aufbewahrung und Transport



Sicherer und widerstandsfähiger Gelenkverbinder



Einfache Doppelverriegelung durch integrierte Verriegelungslaschen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

336 mm

Tiefe

245 mm

Höhe

55 mm

Werkstoff

ABS

Ausführung

Bodenschale 3-fach

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min.

-25 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen