Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spachtelmasse VAKU 20

Spachtelmasse VAKU 20
SPACHTMAS-FEIN-(VAKU-20)-2000G

Art.-Nr. 089260202

EAN 4099618887017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spachtelmasse VAKU 20

Art.-Nr. 089260202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fein-Spachtel mit hoher Elastizität zum Schließen vorhandener Poren und zur Reparatur kleiner Kratzer, Riefen und Unebenheiten

Fein abgestimmte Füllstoff- und Harzkombinationen


  • Porenfreie und geschlossene Verspachtelung

  • Geringe Staubentwicklung beim Schleifen


Schnelle Trocknung


Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)



Leichte Schleifbarkeit


  • Anwenderfreundlich

  • Erleichtert die weitere Bearbeitung des Objektes


Hochweiße Pigmentierung


  • Optimaler Untergrund und Vorbereitung für Decklackaufbau

  • Sehr gut geeignet im Modell- und Möbelbau


Temparaturbeständig bis 80°C

Hinweis

Tipp: Spachtelstelle vor der Endbeschichtung mit 1K- bzw. 2K-Universalgrund, HS-Füller oder Roststop Quattro abisolieren (Gefahr von Randabzeichnung und Glanzverlust)Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 20: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 2 g/l


Polyesterspachtel härtet unter + 10°C nicht mehr aus.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Auto/Cargo: Zur Beseitigung kleiner Lackschäden, Kratzer und zum Schließen vorhandener Poren und Unebenheiten im Füll- und Universalspachtelbereich.


Metall: Feinste Oberflächenbearbeitungen für ein optimales Finish.


Holz: Für alle Holzarten als Fein- oder Universalspachtel einsetzbar. Nicht für ölhaltige Holzarten geeignet. Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein Oberflächen anschleifen Polyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen. Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.


  • Dosierung: 2% Härter

  • Topfzeit: 4-5 Minuten bei 20°C

  • Trockenzeit: 20-30 Minuten bei 20°C

  • Schleifpapier: P80-280, Nass nur nach völliger Trocknung

Inhalt

1,124 l

Geruch/Duft

Charakteristisch

Inhaltsgewicht

1960 g

VOC Gehalt Bedingung

ChemVOCFarb

Chemische Basis

Polyesterharz

Farbe

Weiß

Härterzugabe

2 %

Dichte

1,744 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Topfzeit max.

5 min

Topfzeit min.

4 min

Topfzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit min.

20 min

Trockenzeit max.

30 min

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

80 °C

VOC Gehalt zulässig max.

250 g/l

VOC Gehalt max.

2 g/l

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lieferumfang

1960 g Vaku, 40 g Härter

Zusatzartikel

Schleifpapier Useit Art.-Nr. 058130..., 058131..., 0581330...

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vaku Härter (Peroxidhärter)

HAERT-SPACHTMAS-VAKU-TUBE-40G

Spachtelhärter für unsere Polyesterspachtel VAKU 20 – VAKU 80
x 1 St.
Staubbindetuch

STAUBTUCH-80X50CM

Zum Binden von allerfeinstem Staub vor Lackierarbeiten.
x 5 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ

TSPAP-USEIT-P-KFZ-P180-D50MM

Die perforierte Schleifscheibe für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 25 St.
Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad KFZ

TSPAP-USEIT-P-KFZ-P40-70X120MM

Der perforierte Schleifstreifen für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 25 St.
Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad KFZ

TSPAP-USEIT-P-KFZ-P40-ROLLE-B115MM-L18M

Die perforierte Schleifrolle für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 1 St.
Grundierung Roststop Quattro

GRNDG-(ROSTSTOP QUATTRO)-400ML

Schnelltrocknender Universalgrund mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
Silikonentferner

SILENTF-SPRAYDOSE-600ML

Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe- und Lackierarbeiten
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen