Spannbacke groß universal
SPNBACK-F.RE-GEDRH-FED-GRO
Art.-Nr. 1952003612
EAN 4058794286472
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hergestellt aus hochwertigem Stahl für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Materialien
- Bietet zuverlässigen Halt und präzise Spannkraft
- Ideal für den Einsatz in Werkstätten, Industrie und Handwerk
Datenblätter(X)
Die Spannbacke groß universal eignet sich für vielseitige Anwendungen, bei denen ein zuverlässiger Halt erforderlich ist. Sie ist ideal für den Einsatz in Werkstätten, bei der Metallbearbeitung, im Maschinenbau und in der industriellen Fertigung, insbesondere für rechtsgedrehte Federn.
Spannkraft max. | 3000 N |
Arbeitsbereich min. | 120 mm |
Arbeitsbereich max. | 205 mm |
Arbeitsbereich min./max. | 120-205 mm |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 5104,000 g |