Spannbackenschelle einteilig Typ G1
Spannbackenschelle DIN 3016 G1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3016-G1-W1-130/20
Art.-Nr. 0540913020
EAN 4047376835306
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3016 G1, W1 Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bandbreite | 20 mm |
Nenndurchmesser | 130 mm |
Klemmbereich min./max. | 130-130 mm |
Antriebart | Schlitz/Sechskant |
Normen | DIN 3016 |