Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spannbackenschelle einteilig Typ G1

Spannbackenschelle DIN 3016 G1 W1
SPNBACKSHEL-DIN3016-G1-W1-SZ-197/20

Art.-Nr. 0540919720

EAN 4045727668535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spannbackenschelle einteilig Typ G1

Art.-Nr. 0540919720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3016 G1, W1 Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bandbreite

20 mm

Nenndurchmesser

197,000 mm

Klemmbereich min./max.

197-197 mm

Antriebart

Schlitz/Sechskant

Normen

DIN 3016

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen